Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hand-Erdbohrer 200 x 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hand-Erdbohrer 200 x 800 mm
Hand-Erdbohrer 200 x 800 mm
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     415-profi55061
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     55061
EAN/GTIN:
     4016092550619
Suchbegriffe:
Erdbohrer
Erdbohrgerät
Erdlochbohrer
Handerdbohrer

Produktbeschreibung:

  • zur Erstellung von Rundlöchern
  • verzinkt
Weitere Informationen:
Durchmesser:
200 mm
Gewicht:
3,9 kg
Länge:
800 mm
Typ:
Erdlochbohrer
Weitere Suchbegriffe: hand erdbohrer, erdbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,83*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
55487
ab € 29,23*
Ähnlich
profibau
55060
ab € 23,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.