Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufzugskübel Kunststoff 40 l mit Skalierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
aufzugskübel Kunststoff 40 Liter kranbar mit Skalierung, Ø 52 x 33 cm
aufzugskübel Kunststoff 40 Liter kranbar mit Skalierung, Ø 52 x 33 cm
Artikel-Nr.:
     415-profi55155
Hersteller:
     Jopa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016092551555
Suchbegriffe:
Aufzugskübel

Produktbeschreibung:

  • mit Skalierung
  • kranbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoff
Durchmesser:
52 cm
Farbe:
schwarz
Fassungsvermögen:
40 l
Gewicht:
1,8 kg
Höhe:
33 cm
Typ:
Kübel
Weitere Suchbegriffe: Baueimer, Eimer, Mörteleimer, Mörtelkasten, Mörtelkübel, Mörtelmulde, profi-baubedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,54*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
55203
ab € 26,77*
Ähnlich
Jopa
ab € 6,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.