| |
|
| Artikel-Nr.: 415-profi55167 Herst.-Nr.: 55167 EAN/GTIN: 4016092551678 |
| |
|
| | |
| Betonstampfer mit Schwingungsdämpfer Produktbeschreibung: - mit Schwingungsdämpfer
- mit roten Kunststoff-Handgriffen
- Maße Platte: 20 x 20 cm
Weitere Informationen: | | Ausführung: | T-Griff | Gewicht: | 9,4 kg | Höhe: | 85 cm | Typ: | Handstampfer |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 79,57* | € 108,27* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 81,84* | € 108,41* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 93,14* | € 135,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|