Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Mörtelkasten
>
Artikel
Mörtelkübel Kunststoff 90 l kranbar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-profi55205
Hersteller:
profibau
Herst.-Nr.:
55205
EAN/GTIN:
4016092552057
Suchbegriffe:
Mörtel-Kasten
Mörtel-Kübel
Mörteleimer
Mörtelkasten
Produktbeschreibung:
kranbar
2 Kranbügel
beschichteter Rohrrahmen
ohne Skalierung
mit TÜV/GS Zeichen
Tragfähigkeit: 250 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoff
Durchmesser:
63 cm
Farbe:
blau
Fassungsvermögen:
90 l
Gewicht:
7,3 kg
Höhe:
38 cm
Typ:
Mörtelkübel
... >
Lager 415
>
Werkzeuge Garten- und Landschaftsbau
>
Eimer und Kübel
Weitere Suchbegriffe:
Mörtelkübel
,
Mörteltrog
,
mörtelkübel 90l rund
,
mörteleimer 90l
,
mörteleimer
,
Aufzugskübel
,
Baueimer
,
Eimer
,
Mörtelmulde
,
profi-baubedarf
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 132,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,46*
€ 157,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,67*
€ 150,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 123,41*
€ 146,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 120,17*
€ 143,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,27*
€ 133,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,45*
€ 131,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,22*
€ 112,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JOPA Mörtelmulde gelb 200 l TÜV/GS geprüft,kranbar 105 x 70 x 46 cm
Jopa
€ 186,92*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.