Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugutbehälter 220 l ohne Entnahmerutsche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Streugutbehälter 210 l ohne Entnahmerutsche
Streugutbehälter 210 l ohne Entnahmerutsche
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     415-profi55254
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     55254
EAN/GTIN:
     4016092552545
Suchbegriffe:
Streugut-Behälter
Streugutbehälter
Streumittel-Behälter
Streumittelbehälter

Produktbeschreibung:

  • aus formstabilem, witterungsbeständigem Polyäthylen
  • mit Rahmen
  • Scharniere und Verschluss aus Kunststoff
  • ohne Entnahmerutsche
  • Deckelfarbe: orange

Abbildung kann abweichen.

Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Fassungsvermögen:
210 l
Gewicht:
13,5 kg
Typ:
Streugutbehälter
Weitere Suchbegriffe: streugutbehälter, Entnahmerutsche, profi baubedraf, Räumgeräte, Streugeräte, Streugutbehälterdeckel, Streugutwagen, Streumittelregulierer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,35*
€ 363,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,96*
€ 349,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 286,42*
€ 340,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 278,89*
€ 331,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,67*
€ 309,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,68*
€ 306,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,87*
€ 269,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jopa
ab € 303,80*
Ähnlich
profibau
55034
ab € 153,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.