Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brechstange 150 cm, Ø-30 mm, mit Schneide und Spitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
brechstange 150 cm, Ø-30 mm, mit Schneide und Spitze
brechstange 150 cm, Ø-30 mm, mit Schneide und Spitze
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     415-profi55407
Hersteller:
     Krenhof
Herst.-Nr.:
     55407
EAN/GTIN:
     4016092554075
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
brecheisen 1,5m
brecheisen

Produktbeschreibung:

  • mit Schneide und Spitze
Weitere Informationen:
Durchmesser:
30 mm
Länge:
1500 mm
Typ:
Brechstange
Weitere Suchbegriffe: brechstange krenhof
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,82*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 90,54*
€ 107,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,39*
€ 102,80
pro Stück
ab 15 Stück
€ 84,18*
€ 100,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,96*
€ 97,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,71*
€ 88,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 73,10*
€ 86,99
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
55462
ab € 44,08*
Ähnlich
profibau
55475
ab € 46,76*
Ähnlich
Krenhof
55406
ab € 61,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.