Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Katastrophenschutz
>
Technische Hilfeleistung
>
Rettungswerkzeuge
>
Brechstange
>
Artikel
Brechstange 175 cm mit gebogener Vierkantschneide und Spitze
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-profi55454
Hersteller:
profibau
Herst.-Nr.:
55454
EAN/GTIN:
4016092554549
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
brechstange 1750 mm
brecheisen
Produktbeschreibung:
mit gebogener Vierkantschneide und Spitze
Schaft mit gebrochenen Kanten
Weitere Informationen:
Durchmesser:
30 mm
Länge:
1750 mm
Typ:
Brechstange
... >
Lager 415
>
Werkzeuge
>
Nageleisen und Brechstangen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,95*
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,49*
€ 77,93
pro Stück
ab 15 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brechstange 100 cm, Ø-30 mm, gebogener Klaue und Spitze
profibau
55456
ab € 28,02*
Ähnlich
Brechstange 125 cm mit gebogener Vierkantschneide und Spitze
profibau
55453
ab € 30,12*
Ähnlich
Brechstange 125 cm, Ø-30 mm, gebogene Schneide und Spitze
profibau
55464
ab € 28,84*
Ähnlich
Brechstange 125 cm, Ø-30 mm, gerade Schneide und Spitze
profibau
55450
ab € 28,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen