Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drainagespaten 380 x 150 mm mit Holz- /Fiberglasstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drainagespaten 380 x 150 mm mit Holz- /Fiberglasstiel
Drainagespaten 380 x 150 mm mit Holz- /Fiberglasstiel
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     415-profi55700
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     55700
EAN/GTIN:
     4016092557007
Suchbegriffe:
Drainagespaten
Dranierspaten
Spieker
Torfspaten

Produktbeschreibung:

  • mit langer Dülle
  • mit stabilem Blatt und angebogenem Tritt
  • pulverbeschichtet
  • mit Holz/Fiberglasstiel
  • mit D-Griff am Ende des Stiels
  • Blattmaße: 380 x 150 mm
  • Blattstärke: 1,74 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Holz- Fieberglasstiel
Gewicht:
1,44 kg
Länge:
1160 mm
Typ:
Drainagespaten
Weitere Suchbegriffe: Idealspaten, Spaten, drainagespaten, Doppelfederspaten, Mörtelrührspaten, profi-baubedarf, Spatengabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,52*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 9 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 12 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 15 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 30 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
56701
ab € 33,13*
Ähnlich
profibau
56714
ab € 35,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.