Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauspaten 280 x 180 mm mit T-Stiel 1180 mm, Hammerschlagoberfläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bauspaten 280 x 180 mm mit T-Stiel 1180 mm, Hammerschlagoberfläche
bauspaten 280 x 180 mm mit T-Stiel 1180 mm, Hammerschlagoberfläche
bauspaten 280 x 180 mm mit T-Stiel 1180 mm, Hammerschlagoberfläche
Artikel-Nr.:
     415-profi56701
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     56701
EAN/GTIN:
     4016092567013
Suchbegriffe:
Aktionsspaten
Apollo-Spaten
Apollospaten
Baumschulenspaten

Produktbeschreibung:

  • ölgehärtetes Blatt
  • mit Doppelfederdülle
  • mit Tritt
  • schwere Ausführung
  • poliert
  • VPA-/GS-geprüft
  • mit Hammerschlagoberfläche
  • mit T-Stiel
  • Blattmaße: 280 x 180 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit T-Stiel
Gewicht:
1,85 kg
Länge:
1180 mm
Typ:
Bauspaten
Weitere Suchbegriffe: Baumschulspaten, Bauspaten, Filia-Spaten, Freizeitspaten, Herold-Bauspaten, Heroldspaten, Neulingspaten, Pionierspaten, Rodespaten, Idealspaten, Spaten, t-stiel spaten, idealspaten, Doppelfederspaten, Mörtelrührspaten, profi-baubedarf, Spatengabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,13*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
55700
ab € 26,52*
Ähnlich
profibau
56714
ab € 35,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.