Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Gartengeräte
>
Besen
>
Saalbesen
>
Artikel
Saalbesen Arenga 400 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-profi60026
Hersteller:
profibau
Herst.-Nr.:
60026
EAN/GTIN:
4016092600260
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
saalbesen arenga 40 cm
Produktbeschreibung:
aus Sattelholz mit Stielloch
kräftig, nassfest, extravoll
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Typ:
Saalbesen
... >
Reinigungstechnik
>
Reinigungsgeräte
>
Besen
Weitere Suchbegriffe:
großraumbesen
,
großraumbesen 40cm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,78*
Preis gilt ab 4.500 Stück
Mindestbestellmenge: 9 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 18 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 27 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 36 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 45 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 90 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen