Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handfeger Mischhaar 280 x 42 x 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handfeger Mischhaar 280 x 42 x 19 mm
Handfeger Mischhaar 280 x 42 x 19 mm
Handfeger Mischhaar 280 x 42 x 19 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi60041
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     60041
EAN/GTIN:
     4016092600413
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
bartwisch mischhaar

Der Handfeger Mischhaar ist bestens für Reinigungsarbeiten im Innenbereich geeignet. Mit seinen weichen Mischhaarborsten lassen sich besonders gut feiner Schmutz und Staub kehren.


Produktbeschreibung:

  • weiche Mischhaarborsten
  • mit Stielloch
  • nicht nassfest
Weitere Informationen:
Breite:
70 mm
Höhe:
75 mm
Länge:
280 mm
Typ:
Handfeger
Weitere Suchbegriffe: handbesen, handbesen 28 cm, Besen, Besenstiel, Gerätestiel, Hanfeger, profi-baubedarf, Saalbesen, Straßenbesen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 14.000 Stück
Mindestbestellmenge: 28 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 28 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 56 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 84 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 112 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 140 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 280 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 14000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
60040
ab € 1,91*
Ähnlich
profibau
60042
ab € 2,58*
Ähnlich
profibau
60424
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.