Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtschrubber Messing 6-reihig, 220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtschrubber Messing 6-reihig, 220 mm
Drahtschrubber Messing 6-reihig, 220 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi60051
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     60051
EAN/GTIN:
     4016092600512
Suchbegriffe:
Bodenschrubber
Großraumwischer
Schrubber
Wandschrubber

Produktbeschreibung:

  • 6-reihig
  • eckige Form
  • Buchenholzkörper
  • Kastenholz
  • Messingdraht gewellt

Technische Daten:

  • Breite: 220 mm
  • Stielloch-Ø: 23 mm
  • Besatzhöhe: 25 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
6-reihig
Breite:
220 mm
Typ:
Schrubber
Weitere Suchbegriffe: Wischschrubber, messing schrubber, schrubber, schrubber 22 cm, Besen, Besenstiel, Gerätestiel, Hanfeger, profi-baubedarf, Saalbesen, Straßenbesen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,39*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 15 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
60043
ab € 6,54*
Ähnlich
profibau
60059
ab € 3,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.