Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Farben, Lacke, Tapeten
>
Maler- und Tapeziererwerkzeug
>
Streichwerkzeug
>
Farbrollergarnitur
>
Artikel
Farbroller-Garnitur Vestan, mit Bügel und Gitter, 18 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-profi60112
Hersteller:
profibau
Herst.-Nr.:
60112
EAN/GTIN:
4016092601120
Suchbegriffe:
Farbrollergarnitur
Lackierrollergarnitur
Produktbeschreibung:
aus hochwertigem Vestan
komplett mit Abstrichsieb und Farbroller
inklusive Bügel
Technische Daten:
Bügel-Ø: 6 mm
Weitere Informationen:
Breite:
18 cm
Durchmesser:
6 mm
Farbe:
rot
... >
Lager 415
>
Werkzeuge
>
Farbroller
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,56*
Preis gilt ab 8.000 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 32 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 48 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 64 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 160 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Farbgitter Metall 26 x 30 cm
profibau
60162
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen