Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkörperwalze 11 cm beflockt, ohne Bügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizkörperwalze ohne bügel beflockt, beidseitig abgerundet, 11 cm, Ø-6 mm
Heizkörperwalze ohne bügel beflockt, beidseitig abgerundet, 11 cm, Ø-6 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi60172
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     60172
EAN/GTIN:
     4016092601724
Suchbegriffe:
Farbroller Ersatzwalze
Heizkörper-Ersatzwalze
Heizkörper-Walze
Lackierroller-Ersatzwalze

Produktbeschreibung:

  • für hochwertige Lackierarbeiten
  • geeignet für lösemittelhaltige und wasserlösliche Lacke, Lasuren, Grundierfarben, Ölfarben
  • beidseitig abgerundet
  • Polyester-Schaum
  • beflockt
  • für 6 mm Bügel geeignet
Weitere Informationen:
Breite:
11 cm
Durchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Lackierroller-Walze, Lackroller-Ersatzwalze, Lackroller-Walze, Malerwalze, Universalwalze, farbroller ersatzwalze 11cm, farbroller ersatzwalze, malerwalze vestan, Farbgitter, Farbroller, Farbwalzen, Farbwannen, Heizkörperwalzen, Lackwalzen, Malerbedarf, profi-baubedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
profibau
60162
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.