Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lot-Maurerschnur Polypropylen 1,2 mm grün/weiß, 50 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Lot-Maurerschnur Polypropylen 1,2 mm grün/weiß, 50 m
Lot-Maurerschnur Polypropylen 1,2 mm grün/weiß, 50 m
Artikel-Nr.:
     415-profi70222
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     70222
EAN/GTIN:
     4016092702223
Suchbegriffe:
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
maurerschnur

Produktbeschreibung:

  • Polyester-Flechtkordel
  • geringe Dehnung
  • hohe Reißfestigkeit und Weichheit
  • flexibel
  • UV-stabilisiert
  • Polypropylen
Weitere Informationen:
Durchmesser:
1,2 mm
Farbe:
grün/weiß
Länge:
50 m
Material:
Polypropylen
Typ:
Lotschnur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 13.000 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,043* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 26 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 26 Rollen
€ 3,06*
€ 3,64
pro Rolle
ab 52 Rollen
€ 2,93*
€ 3,49
pro Rolle
ab 78 Rollen
€ 2,85*
€ 3,39
pro Rolle
ab 104 Rollen
€ 2,77*
€ 3,30
pro Rolle
ab 130 Rollen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Rolle
ab 260 Rollen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Rolle
ab 13000 Rollen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
70240
ab € 3,43*
Ähnlich
profibau
70234
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.