Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lot-Maurerschnur Polypropylen 1,2 mm rot/weiß, 100 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Lot-Maurerschnur 100 m, Ø-1,2 mm, rot/weiß, Polypropylen
Lot-Maurerschnur 100 m, Ø-1,2 mm, rot/weiß, Polypropylen
Artikel-Nr.:
     415-profi70233
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     70233
EAN/GTIN:
     4016092702339
Suchbegriffe:
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
maurerschnur

Produktbeschreibung:

  • Polyester-Flechtkordel
  • geringe Dehnung
  • hohe Reißfestigkeit und Weichheit
  • flexibel
  • UV-stabilisiert
  • Polypropylen
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2 mm
Farbe:
gelb fluoreszierend
Gewicht:
103 g
Länge:
20 m
Material:
Polypropylen
Typ:
Lotschnur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 8.000 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,0346* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 16 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Rollen
€ 4,98*
€ 5,93
pro Rolle
ab 32 Rollen
€ 4,76*
€ 5,66
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 4,63*
€ 5,51
pro Rolle
ab 64 Rollen
€ 4,51*
€ 5,37
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 4,27*
€ 5,08
pro Rolle
ab 160 Rollen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Rolle
ab 8000 Rollen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
70240
ab € 3,42*
Ähnlich
profibau
70221
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.