Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Geometrische Messgrößen
>
Winkel (Prüfgerät)
>
Großwinkel
>
Artikel
Bauwinkel Aluminium 1000 x 1500 mm, 90°
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-profi70261
Hersteller:
profibau
Herst.-Nr.:
70261
EAN/GTIN:
4016092702612
Suchbegriffe:
Großwinkel
großwinkel
Produktbeschreibung:
aus Leichtmetall
mit Mittelsteg-Profil und Endkappen
Winkel ist doppelseitig mit Aluminium-Flachblech vernietet
rechtwinklige (90°) Form
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Gewicht:
2180 g
Länge:
1500 mm
Typ:
Bauwinkel
... >
Lager 415
>
Messwerkzeuge
>
Winkel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,93*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,50*
€ 132,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,39*
€ 126,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,66*
€ 123,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 100,93*
€ 120,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,55*
€ 112,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,81*
€ 110,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,93*
€ 93,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauwinkel Aluminium 800 x 1200 mm, 90°
profibau
70260
ab € 73,16*
Ähnlich
Schreinerwinkel 300 mm
profibau
70272
ab € 7,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen