Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waaserwaage m-tec Aluminium, 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waaserwaage m-tec Aluminium, 300 mm
Waaserwaage m-tec Aluminium, 300 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi70880
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     70880
EAN/GTIN:
     4016092708805
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Produktbeschreibung:

  • Rechteck-Aluminium-Profil mit auslaufsicheren, stoßfesten Plexiglaslibellen
  • bestückt mit 2 Plexiglaslibellen
Weitere Informationen:
Farbe:
silber-eloxiert
Länge:
30 cm
Material:
Aluminium
Typ:
Analoge Wasserwaage
Weitere Suchbegriffe: alu-wasserwaage 30 cm, alu wasserwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 15 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
70912
ab € 9,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.