Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Estrichlatte 80 x 18 mm mit 1 Libelle, 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Richt- und Messlatte Estrich 1000 x 80 x 18 mm, Aluminium mit Libelle
Richt- und Messlatte Estrich 1000 x 80 x 18 mm, Aluminium mit Libelle
Artikel-Nr.:
     415-profi70913
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     70913
EAN/GTIN:
     4016092709130
Suchbegriffe:
Abrichtlatte
Abziehlatte
Setzlatte
Estrich- Richt- und Messlatte

Produktbeschreibung:

  • aus Aluminium-Profil
  • mit einer Waagrechtlibelle in der Mitte
  • speziell für Estrichleger geeignet
Weitere Informationen:
Ausführung:
1 Libelle
Breite:
80 mm
Höhe:
18 mm
Länge:
1000 mm
Typ:
Estrichlatte
Weitere Suchbegriffe: Richtlatte, Richtscheit, abrichtlatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,32*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 30 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 40 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
70900
ab € 7,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.