Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Vermessungstechnik
>
Maurerschnur
>
Artikel
Lot-Maurerschnur Polypropylen 3,0 mm gelb, 100 m
Menge:
Rollen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-profi70973
Hersteller:
profibau
Herst.-Nr.:
70973
EAN/GTIN:
4016092709734
Suchbegriffe:
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
maurerschnur pp 3,0mm
Produktbeschreibung:
Polyester-Flechtkordel
geringe Dehnung
hohe Reißfestigkeit und Weichheit
flexibel
UV-stabilisiert
Polypropylen
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
359 g
Länge:
100 m
Material:
Polypropylen
Typ:
Lotschnur
... >
Werkzeuge
>
Markierwerkzeuge
>
Maurerschnur
Weitere Suchbegriffe:
maurerschnur 3mm
,
maurerschnur
,
Lot-Maurerschnur
,
Lot-Pflasterschnur
,
Lotschnüre
,
Markierwerkzeuge
,
profi-baubedarf
,
Richtschnüre
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,12*
Preis gilt ab 18.000 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,0712* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 6 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 10,62*
€ 12,64
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 9,92*
€ 11,80
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 9,67*
€ 11,51
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 9,41*
€ 11,20
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 8,81*
€ 10,48
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 8,73*
€ 10,39
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 8,32*
€ 9,90
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 7,12*
€ 8,47
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lot-Maurerschnur 2,2 mm fluoreszierend gelb, 100 m
profibau
71128
ab € 7,43*
Ähnlich
Lot-Maurerschnur Polypropylen 1,4 mm fluoreszierend orange, 100 m
profibau
70974
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen