Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glättekelle blank gezahnt, 4 x 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glättekelle blank gezahnt, 4 x 4 mm
Glättekelle blank gezahnt, 4 x 4 mm
Glättekelle blank gezahnt, 4 x 4 mm
Glättekelle blank gezahnt, 4 x 4 mm
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     415-profi75053
Hersteller:
     Kaufmann
Herst.-Nr.:
     17.014.04
EAN/GTIN:
     4016092750538
Suchbegriffe:
Aufstreichkelle
Aufziehglätte
Aufziehplatte
Gipser-Glättekelle

Produktbeschreibung:

  • aus blankem Stahl
  • mit Aluminium-Stütze
  • Stütze mit 4 Bolzen befestigt
  • zweiseitig gezahnt
  • mit gebogenem Holzheft
Weitere Informationen:
Ausführung:
blank
Gewicht:
0,35 kg
Typ:
Glättekelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,44*
  
Preis gilt ab 27.000 Stück
Mindestbestellmenge: 9 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 18 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 27 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 36 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 45 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 90 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 180 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 27000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaufmann
17.735.02
ab € 10,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.