Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Modellieren
>
Gipsbecher
>
Artikel
Gipsbecher aus Plastik Ø 125 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-profi75266
Hersteller:
profibau
Herst.-Nr.:
75266
EAN/GTIN:
4016092752662
Suchbegriffe:
Gipsbecher
gipsbecher ø 125 mm
gipsbecher
Produktbeschreibung:
konische Form
Weitere Informationen:
Durchmesser:
125 mm
Material:
Plastil
... >
Lager 415
>
Werkzeuge
>
Spachtel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 180 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gipsbecher aus Gummi Ø 125 mm
profibau
75267
ab € 1,65*
Ähnlich
Gipserpfännchen verzinkt Ø 160 mm
profibau
75265
ab € 6,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen