Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brenner-Kombination 1-flammig, komplett, Ø 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
brenner-Kombination 1-flammig, komplett, Ø 50 mm
brenner-Kombination 1-flammig, komplett, Ø 50 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi75269
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     75269
EAN/GTIN:
     4016092752693
Suchbegriffe:
Anwärmbrenner
Anwärmbrennergarnitur
Aufschweißbrenner
anwärmbrenner

Die Brenner-Kombination 1-flammig eignet sich ideal zum Flächentrocknen, Aufschweißen, Abbrennen, Anwärmen, Auftauen und Glühen.

Produktbeschreibung:

  • Handbrennergriff aus Kunstoff
  • mit Regulier- und Momenthebelventil und Verstellmöglichkeit der Wachflamme
  • Verbindungsrohr mit Federstütze
  • Brennerkopf aus Edelstahl
  • mit Schlachbruchsicherung

Produktdaten:

  • Brennerkopf-Ø: 50 mm
  • Brennerkopf-Gr.: 4
  • Verbindungsrohr: 600 mm
  • Betriebsdruck: 4,0 bar
  • Schlauchleitung beidseitig: 3/8 Zoll LH-ÜM x 5000 mm
  • Schlauchanschluss: Komb-A x G3/8 LH-KN
  • Regler: 10 kg/h
  • Verbrauch: 4,7 kg/h
Weitere Suchbegriffe: 1-flammig, 2-flammig, Betriebsausstattung, brennen, Brenner, Gas-Kartusche, Gaslötlampe, löten, profi-baubedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,01*
€ 155,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,32*
€ 151,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 124,06*
€ 147,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 120,78*
€ 143,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,22*
€ 135,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,80*
€ 131,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,27*
€ 113,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
75658
ab € 124,88*
Ähnlich
profibau
75659
ab € 174,33*
Ähnlich
GOK Regler- und Armaturen-Gesellschaft
ab € 122,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.