Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 415
>
Werkzeuge
>
Spannwerkzeuge
>
Montagestützen
>
Artikel
Setzeisen, 100 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-profi75497
Hersteller:
profibau
Herst.-Nr.:
75497
EAN/GTIN:
4016092754970
Setzeisen ist bestens für Sandstein geeignet
Produktbeschreibung:
freiformgeschmiedet aus Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Länge:
210 mm
... >
Werkzeuge
>
Spannwerkzeuge
>
Montagestützen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,00*
Preis gilt ab 30 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 18 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chariereisen, 60 mm
profibau
75490
ab € 8,31*
Ähnlich
Setzeisen 60 mm
profibau
75495
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen