Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GOK Regler-Schlauchleitung-Set


Menge:  Satz  
Produktinformationen
GOK Regler-Schlauchleitung-Set Komb.a x G 3/8 LH-ÜM 4,0 bar 12 kg/h 5000 mm
GOK Regler-Schlauchleitung-Set Komb.a x G 3/8 LH-ÜM 4,0 bar 12 kg/h 5000 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi75654
Herst.-Nr.:
     75654
EAN/GTIN:
     4016092756547
Suchbegriffe:
Schlauchleitung
schlauchleitung

Lieferumfang:

  • Mitteldruckregler mit integrierter Schlauchbruchsicherung EFV (SBS) mit manueller Öffnung, sperrt bei Schlauchbeschädigung die Gaszufuhr ab
  • Hochdruck-Schlauch (Gummi mit Textileinlage, kältebeständig bis -30 °C, Schlauchabmessung 6,3 x 5 mm) G 3/8 LH-ÜM x G 3/8 LH-ÜM
  • Kombinationsanschluss zum wahlweisen Anschluss an 5, 11 bzw. 33 kg Gasflaschen
Weitere Suchbegriffe: 1-flammig, 2-flammig, Betriebsausstattung, brennen, Brenner, Gas-Kartusche, Gaslötlampe, löten, profi-baubedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,30*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 111,04*
€ 132,14
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 106,34*
€ 126,54
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 103,60*
€ 123,28
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 100,88*
€ 120,05
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 93,42*
€ 111,17
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 91,56*
€ 108,96
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 78,30*
€ 93,18
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GOK Regler- und Armaturen-Gesellschaft
21 390 00
ab € 2,91*
Ähnlich
profibau
75551
ab € 26,86*
Ähnlich
GOK Regler- und Armaturen-Gesellschaft
75609
ab € 33,71*
Ähnlich
GOK Regler- und Armaturen-Gesellschaft
09-970-60
ab € 42,64*
Ähnlich
GOK Regler- und Armaturen-Gesellschaft
ab € 31,39*
Ähnlich
GOK Regler- und Armaturen-Gesellschaft
75648
ab € 30,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.