Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Fugenspachtel rostfrei 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bit-Fugenspachtel rostfrei 150 mm
bit-Fugenspachtel rostfrei 150 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi77368
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     77368
EAN/GTIN:
     4016092773681
Suchbegriffe:
Bit-Fugenspachtel
Schraubgriffspachtel
Fugenspachtel
bit fugenspachtel

Produktbeschreibung:

  • Edelstahlblatt poliert
  • mit Holzheft
  • im Holzheft integrierter Schraubenbit PH2
Weitere Informationen:
Ausführung:
rostfrei
Breite:
150 mm
Typ:
Fugenspachtel
Weitere Suchbegriffe: Flächenspachtel, Gipserspachtel, Karosseriespachtel, Malerspachtel, Mehrzweckspachtel, profi-baubedarf, Spachtel, Spachtelkasten, Stoßspachtel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,24*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 9 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
77297
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.