Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenwagen 2-achsig mit Luftbereifung, 650 kg Traglast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattenwagen 2-achsig mit Luftbereifung, 650 kg Traglast
Plattenwagen 2-achsig mit Luftbereifung, 650 kg Traglast
Artikel-Nr.:
     415-profi77483
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     77483
EAN/GTIN:
     4016092774831
Suchbegriffe:
Platten-Transportwagen
Plattenwagen
platten-transportwagen

Plattenwagen 2-achsig ist zum Längstransport von großflächigen Holz-, Kunststoff-, Stein- und Betonplatten zu verwenden.

Produktbeschreibung:

  • Stahlrohr-Konstruktion mit Stahlblech-Schaufel, abgeschrägt, zur sicheren Platzierung am Rahmen
  • pulverbeschichtet
  • mit 2 starren Rollen und 2 Lenkrollen zur Navigation über jegliche Art von Hindernissen
  • 2-achsig

Technische Daten:

  • Bereifung: Luft
  • Raddurchmesser: 220 mm
  • Traglast: 650 kg
  • Gesamthöhe: 1190 mm
  • Schaufellänge: 1200 mm
  • Schaufelbreite: 310 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-achsig
Breite:
640 mm
Farbe:
rot
Gewicht:
40 kg
Länge:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Gabelhandhubwagen, Gabelhubwagen, Plattenwage, profi-baubedarf, Rollen, Transportgeräte, Wagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 416,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,70*
€ 495,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,51*
€ 476,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 390,23*
€ 464,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 379,97*
€ 452,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,93*
€ 425,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,12*
€ 416,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,37*
€ 369,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
profibau
76888
€ 69,75*
Zubehör
profibau
76893
€ 73,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.