Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
TORX-Bit
>
TORX-Bit-Satz
>
Artikel
Bit Torx T 20, 10er Pack
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-profi78868
Hersteller:
Witte
Herst.-Nr.:
78868
EAN/GTIN:
4016092788685
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
TORX-Bit-Satz
Produktdaten:
robust und leistungsstark
Weitere Informationen:
Antrieb:
1/4 Zoll
Größe:
TX 20
Länge:
25 mm
Typ:
Torx-Bit
... >
Schlüsselwerkzeuge
>
Bit Werkzeuge
>
Bits
Weitere Suchbegriffe:
torx-bit t20x25 c6,3
,
bit (torx®)
,
bit torx t20
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,27*
Preis gilt ab 24.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,627* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 8 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 9,09*
€ 10,82
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 8,53*
€ 10,15
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 8,31*
€ 9,89
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 8,09*
€ 9,63
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 7,61*
€ 9,06
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 7,47*
€ 8,89
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 7,27*
€ 8,65
pro Packung
ab 24000 Packungen
€ 6,27*
€ 7,46
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bit Torx T 10, 10er Pack
Witte
78866
ab € 6,27*
Ähnlich
Bits - TX 10x25 mm 1/4 Zoll C 6,3 verpackt im Polybeutel à 10 Stück
ASW
ab € 3,92*
Ähnlich
Tik-Tak Dose à 20 Stück 1/4 Zoll C 6,3 Bits - TX 10 x 25 mm
ASW
ab € 6,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen