Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Anreißgeräte
>
Reißnadel
>
Artikel
Reissnadel 6 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-profi80067
Hersteller:
profibau
Herst.-Nr.:
80067
EAN/GTIN:
4016092800677
Suchbegriffe:
Anreißnadel
Reißnadel
reißnadel 150 mm
anreißnadel
Produktbeschreibung:
spitz
sechskantiger Schaft
mit Clip
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6 mm
Farbe:
gelb
Länge:
150 mm
Typ:
Reißnadel
... >
Lager 415
>
Messwerkzeuge
>
Anreißgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Anreißgeräte
,
profi-baubedarf
,
Reißchiene
,
Reissnadel
,
Reissschiene
,
T-Reißschiene
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,73*
Preis gilt ab 10.500 Stück
Mindestbestellmenge: 21 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 21 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 42 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 63 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 84 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 105 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 210 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gradmesser 200 mm, Bogen 150 mm
profibau
70277
ab € 24,87*
Ähnlich
Profil-Lehre 150 mm
profibau
80424
ab € 3,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen