Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifkork 115 x 60 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifkork 115 x 60 x 25 mm
Schleifkork 115 x 60 x 25 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi85076
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     85076
EAN/GTIN:
     4016092850764
Suchbegriffe:
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Schleifblock
Schleifgummi

Der Schleifkork ist in Verbindung mit Handschleifpapier oder ähnlichem zum Anschrägen und Glätten von Kanten und Flächen geeignet.

Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Länge:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifklotz, Schleifkork, handschleifklotz kork, gummi schleifklotz, Fächerschleifscheibe, profi-baubedarf, Schleifmittel, Schleifpapier, Schleifscheibe, Schleifstein, Schleiftopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 17.000 Stück
Mindestbestellmenge: 34 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 34 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 68 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 102 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 136 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 170 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 340 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 17000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
85077
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.