Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Trockenbau
>
Trockenbauwerkzeug
>
Schalungsbohrer
>
Artikel
Schalungsbohrer 8 x 400 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-profi85256
Hersteller:
profibau
Herst.-Nr.:
85256
EAN/GTIN:
4016092852560
Suchbegriffe:
Installationsbohrer
Schalungsbohrer
schalungsbohrer 8mm
schalungsbohrer
Produktbeschreibung:
hohe Standzeit auch bei Bohrungen in Schalbrettern mit Betonrückständen
hohe Belastbarkeit und Bruchsicherheit dank verschleißfestem CV-Stahl
abgesetzter Schaft mit offenem Wendelauslauf verhindert das Verklemmen des Bohrers
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8 mm
Einsatzzweck:
Holz
Länge:
400 mm
Typ:
Schalungsbohrer
... >
Bohrer
>
Holzbohrer
>
Schalungsbohrer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,93*
Preis gilt ab 36.000 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 36 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 48 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen