Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Uniline 110 x 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dia-Trennscheibe 'Uniline' Vollrand Ø 110 mm, bohrung 22,2 mm, Fliesen, Keramik
Dia-Trennscheibe 'Uniline' Vollrand Ø 110 mm, bohrung 22,2 mm, Fliesen, Keramik
Artikel-Nr.:
     415-profi85392
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     85392
EAN/GTIN:
     4016092853925
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 22,2mm

Diamant-Trennscheibe Uniline ist für Fliesen geeignet.

Produktbeschreibung:

  • Bohrung 22,2 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
110 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, Dia-Trennscheibe, profi-baubedarf, schneiden, trennen, Trennscheibe Diamant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 18 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 36 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 54 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 72 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 90 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 180 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 63,15*
Ähnlich
k.A.
ab € 151,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.