Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Uniline segmentiert 125 x 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dia-Trennscheibe 'Uniline' segmentiert Ø 125 mm, bohrung 22,2 mm, beton
Dia-Trennscheibe 'Uniline' segmentiert Ø 125 mm, bohrung 22,2 mm, beton
Artikel-Nr.:
     415-profi87852
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     87852
EAN/GTIN:
     4016092878522
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
125x22,23mm diamanttrennscheibe

Diamant-Trennscheibe Uniline segmentiert ist für Beton, Ziegel, Klinker einsetzbar.

Produktbeschreibung:

  • Bohrung 22,2 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
125 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 125mm, Metalltrennscheibe, Schruppscheibe, Streintrennscheibe, trennen, Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
85173
ab € 7,69*
Ähnlich
profibau
87851
ab € 3,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.