| |
|
| Artikel-Nr.: 415-profi91081 Herst.-Nr.: 91081 EAN/GTIN: 4016092910819 |
| |
|
| | |
| Der Mörtelrührer MK ist für schwere und zähe Materialien wie Beton, Estrich, Mörtel, Putz und EP-Mörtel verwendbar. Produktbeschreibung: Weitere Informationen: | | Antrieb: | M14 | Durchmesser: | 140 mm | Länge: | 600 mm | Typ: | Mörtelrührer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,19* | € 22,35* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 15,96* | € 22,49* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,00* | € 22,65* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 16,58* | € 23,02* | | | | Lager 415 | | | | 3 | | € 6,95* | ab € 18,11* | € 27,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 82,26* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|