| |
|
| Artikel-Nr.: 415-profi91132 Herst.-Nr.: 91132 EAN/GTIN: 4016092911328 |
| |
|
| | |
| Rührgerät 2-Gang ist bestens geeigenet für Mörtel, Zement, Gips, Leim und Farb Produktbeschreibung: - 2-Gang-Getriebe mit elektronischer Drehzahlregulierung
- Aufnahme: M14
- maximaler Rührkorb-Ø: 160 mm
- TÜV-/GS-geprüft, CE-geprüft
- Kapazität: 80 - 100 l
- Drehzahl: 150 -300 / 300 - 650 U/min
Lieferumfang: - 2 Rührer Ø 140 mm und Ø 160 mm
- 1 Maulschlüssel
- Kunststoff-Schutzbox
Weitere Informationen: | | Typ: | 2-Gang Rührwerk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zwangsrührer, elektrorührwerk, mischen, Mischwerkzeug, Mörtelrührer, profi-baubedarf, Rondenrührer, rühren, Rührer, Rührgerät, Rührwerk, Wendelrührer |
| | |
| |