Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauwinkel aus Leichtmetall 120 x 80 mm mit Mittelsteg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauwinkel aus Leichtmetall 120 x 80 mm, mit Mittelsteg
Bauwinkel aus Leichtmetall 120 x 80 mm, mit Mittelsteg
Artikel-Nr.:
     415-rich1075A
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     1075A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großwinkel
großwinkel

Einsatzbereich:

  • besonders für Fertigteilbau, Schalungsarbeiten und Innenausbau und zum kontrollieren von rechten Winkeln auf dem Bau geeignet

Produktbeschreibung:

  • beidseitig aufgenietete Eckenverstärkung
  • mit Mittelsteg
Weitere Informationen:
Breite:
18 mm
Höhe:
100 mm
Schenkellänge:
120 x 80 mm
Typ:
Bauwinkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,28*
€ 115,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,09*
€ 110,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,70*
€ 107,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 88,31*
€ 105,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,62*
€ 99,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,46*
€ 82,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
1076A
ab € 77,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.