Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtmetall-Wasserwaage gelb pulverbesch., Horizontal-/Vertikallibelle, 80 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtmetall-Wasserwaage gelb pulverbesch., Horizontal-/Vertikallibelle, 80 cm
Leichtmetall-Wasserwaage gelb pulverbesch., Horizontal-/Vertikallibelle, 80 cm
Leichtmetall-Wasserwaage gelb pulverbesch., Horizontal-/Vertikallibelle, 30 cm
Artikel-Nr.:
     415-rich1080G_80
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     1080G/80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Produktbeschreibung:

  • gezogenes Leichtmetallprofil, mit gelber Pulverbeschichtung
  • tonnenförmige Horizontal- und Vertikallibelle aus unzerbrechlichem Acrylglas fest in den Wasserwaagenkörper eingeklebt
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Farbe:
gelb
Höhe:
50 mm
Länge:
80 cm
Material:
Aluminium
Messgenauigkeit:
± 0,5 mm/m
Typ:
Analoge Wasserwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,95*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 15 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
1080G/30
ab € 6,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.