Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtmetall-Wasserwaage eloxiert, verbreiterten Auflageflächen, 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtmetall-Wasserwaagen eloxiert, verbreiterten Auflageflächen, 100 cm
Leichtmetall-Wasserwaagen eloxiert, verbreiterten Auflageflächen, 100 cm
Artikel-Nr.:
     415-rich1083_100
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     1083/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Produktbeschreibung:

  • gezogenes Leichtmetallprofil
  • silberfarbig eloxiert
  • tonnenförmige Horizontal- und Vertikallibelle aus unzerbrechlichem Acrylglas fest in den Wasserwaagenkörper eingeschraubt und gesichert
  • verbreiterte Auflageflächen
Weitere Informationen:
Breite:
26 mm
Farbe:
silber
Höhe:
50 mm
Länge:
100 cm
Material:
Aluminium
Messgenauigkeit:
± 0,5 mm/m
Typ:
Analoge Wasserwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,84*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 15 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
1087/30
ab € 9,24*
Ähnlich
Richter
1083/30
ab € 10,44*
Ähnlich
Richter
1080G/30
ab € 6,76*
Ähnlich
Richter
1080/20
ab € 5,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.