Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel-Wasserwaage silberfarbig eloxiert, mit starken Magneten, 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkel-Wasserwaagen silberfarbig eloxiert, mit starken Magneten, 40 cm
Winkel-Wasserwaagen silberfarbig eloxiert, mit starken Magneten, 40 cm
Artikel-Nr.:
     415-rich1089M_40
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     1089M/40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wasserwaage
Wasserwaagen
wasserwaage

Produktbeschreibung:

  • gezogenes Leichtmetallprofil, silberfarbig eloxiert
  • tonnenförmige Horizontal- und Vertikallibelle aus unzerbrechlichem Acrylglas fest in den Wasserwaagenkörper eingeklebt
  • Winkelmeßeinrichtung
  • zusätzlich eine Vertikallibelle einstellbar in Grad und %.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
40 cm
Messgenauigkeit:
± 0,5 mm/m
Typ:
Winkel-Wasserwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,60*
€ 122,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,70*
€ 116,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,19*
€ 113,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 92,69*
€ 110,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,05*
€ 102,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
1089/40
ab € 45,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.