Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Geometrische Messgrößen
>
Maßstab
>
Zollstock
>
Artikel
Holzgliedermaßstab weiß, mm/inches-Teilung, 2 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
415-rich1212WMZ_2
Hersteller:
Richter
Herst.-Nr.:
1212WMZ/2
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter
Produktbeschreibung:
nach EG-Vorschrift - Genauigkeitsklasse III
versenkte Federn aus gehärtetem Federstahl
mm-Teilung an Oberkante und inches-Teilung an Unterkante
durch versenkte Federn entsteht beim Öffnen ein gerader Maßstab der auch als Lineal verwendet werden kann
Weitere Informationen:
Länge:
200 cm
Material:
Holz
Typ:
Gliedermaßstab
... >
Messwerkzeuge
>
Maßstäbe
>
Gliedermaßstab
Weitere Suchbegriffe:
Meterstab
,
Zollstock
,
gliedermaßstab 2m holz
,
gliedermaßstab
,
gliedermaßstab 2m
,
Arbeitsmaßstäbe
,
Gliedermaßstäbe
,
Haarlineal
,
Holzgliedermaßstäbe
,
Leichtmetall-Gliedermaßstäbe
,
Maßstäbe
,
Maßstäbe aus Holz
,
Messfix
,
Messkluppe Waldfix
,
Richter
,
Spezial-Gliedermaßstäbe
,
Stahllineale
,
Stahlmaßstäbe
,
TELEFIX
,
Telekopmaßstab
,
Waldmesskluppe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,54*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holzgliedermaßstab gelb, mit Feder, 1 m
Richter
1202/1
ab € 3,34*
Ähnlich
Holzgliedermaßstab gelb, mm-Teilung, 2 m
Richter
1212G/2
ab € 2,82*
Ähnlich
Holzgliedermaßstab Mini natur, mit Metallfeder, 1 m
Richter
1230N/1
ab € 4,21*
Ähnlich
Holzgliedermaßstab Standard gelb, beidseitige mm-Teilung, 2 m
Richter
1203G/2
ab € 3,18*
Ähnlich
Holzgliedermaßstab Standard, Dezimeterteilung gelb-weiß, 2 m
Richter
1204/2
ab € 3,36*
Ähnlich
Holzgliedermaßstab weiß, mit Maurer-Schichtmaß, 2 m
Richter
1212WSCH/2
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen