Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Fertigungsmesstechnik
>
Lehren
>
Wasserwaage
>
Kreuzwasserwaage
>
Artikel
Kreuz-Wasserwaage aus Metall, 0,40 mm/m Empfindlichkeit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
415-rich128-A
Hersteller:
Richter
Herst.-Nr.:
128-A
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kreuz-Wasserwaage
Kreuzwasserwaage
Wasserwaage
Wasserwaagen
Produktbeschreibung:
mit 2 Präzisionslibellen im rechten Winkel angeordnet
Produktdaten:
Empfindlichkeit: 0,05 mm/m
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Höhe:
80 mm
Messgenauigkeit:
± 0,4 mm/m
Typ:
Kreuz-Wasserwaage
... >
Messwerkzeuge
>
Wasserwaage
>
Analoge Wasserwaage
Weitere Suchbegriffe:
kreuzwasserwaage richter
,
kreuz-wasserwaage
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,52*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,80*
€ 362,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,28*
€ 346,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 283,82*
€ 337,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 276,34*
€ 328,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,92*
€ 296,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,98*
€ 289,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,52*
€ 273,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kunststoff-Taschenwasserwaage rot in Bootform 200 mm
Richter
2120/200
ab € 8,31*
Ähnlich
Kunststoff-Taschenwasserwaage rot in Bootform, mit Magnet, 200 mm
Richter
2120M/200
ab € 10,04*
Ähnlich
Präzisions-Wasserwaage, Genauigkeit 0,10 mm/m, 200 mm
Richter
61R-A
ab € 149,05*
Ähnlich
Rahmen-Wasserwaage, Genauigkeit 0,10 mm/m, 200 mm
Richter
67R-A
ab € 182,56*
Ähnlich
Taschenwasserwaage rot aus Kunststoff 180 mm
Richter
2181/180
ab € 5,46*
Ähnlich
Taschenwasserwaage schwarz aus Kunststoff 100 mm
Richter
1094/100
ab € 6,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen