Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maßstab aus Holz, beidseitige mm-Teilung, 1,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßstäbe aus Holz, beidseitige mm-Teilung, 1,0 m
Maßstäbe aus Holz, beidseitige mm-Teilung, 1,0 m
Artikel-Nr.:
     415-rich144_1.0
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     144/1,0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe

Produktbeschreibung:

  • feststehender Maßstab
  • aus ausgesuchtem Hartholz hergestellt
  • Teilungsflächen weiß
  • mit Endbeschlag
  • beidseitige mm-Teilung
Weitere Informationen:
Breite:
22 mm
Länge:
100 cm
Maßteilung Rückseite:
mm
Maßteilung Vorderseite:
mm
Material:
Holz
Stärke:
10 mm
Typ:
Lineal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
144/05
ab € 29,85*
Ähnlich
Richter
242/05
ab € 25,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.