|  |
 |
| Artikel-Nr.: 415-rich161R_1 Herst.-Nr.: 161R/1 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Einsatzbereich: - zum Messen des Durchmessers und des Umfangs
Produktbeschreibung: - ablesen des Durchmessers mit oberer Durchmesser-Teilung
- ablesen des Umfangs mit unterer mm-Teilung
- beide Teilungen ablesbar mit 1/10 mm Nonius
- Hochätzung
- helle Maßteilung und Bezifferung auf dunklem, geätzten Hintergrund
Produktdaten: - Umfang: 60 - 950 mm
- Abmessung: 13 x 0,20 mm
- Nonius: 0,1 mm
- Ableseteil: 25 x 0,8 mm
Weitere Informationen:  |  | Breite: | 13 mm | Messbereich Durchmesser: | 20 - 300 mm | Messbereich Umfang: | 60 - 950 mm | Stärke: | 0,2 mm | Typ: | Umfang- und Durchmesserbandmaß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |