Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Geometrische Messgrößen
>
Maßstab
>
Zollstock
>
Artikel
Leichtmetall-Gliedermaßstab geeicht 15 mm doppelseitige mm-Teilung, 2 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
415-rich1949_2
Hersteller:
Richter
Herst.-Nr.:
1949/2
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter
Produktbeschreibung:
Geeicht nach EG Vorschrift Genauigkeitsklasse III
eloxiertes Leichtmetall
mit dauerhafter Maßteilung
aufgepreßte Metallfedern an den Gelenken
doppelseitige mm-Teilung an der Ober- und Unterkante
Produktdaten:
Breite: 15 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
geeicht
Länge:
200 cm
Material:
Leichtmetall eloxiert
Typ:
Gliedermaßstab
... >
Messwerkzeuge
>
Maßstäbe
>
Gliedermaßstab
Weitere Suchbegriffe:
Meterstab
,
Zollstock
,
gliedermaßstab
,
Holzgliedermaßstab
,
Leichtmetall-Gliedermaßstab
,
Maßstab Holz
,
Maßstäbe
,
Richter
,
Spezial-Gliedermaßstab
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20,27*
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 40 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gliedermaßstab gelb aus Kunststoff, mm-Teilung, Stoßkante aus Metall, 2 m
Richter
6182G/2
€ 12,11*
Ähnlich
Gliedermaßstab weiß aus Kunststoff, mm-Teilung, 1 m
Richter
4021/1
€ 2,51*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.