Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Fertigungsmesstechnik
>
Skalenmessinstrumente
>
Bandmaß
>
Glasfaser-Bandmaß
>
Artikel
Glasfaserbandmaß gelb 13 mm Schnellrollrahmen, cm-Teilung, 30 m, A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
415-rich216RS_30.A
Hersteller:
Richter
Herst.-Nr.:
216RS/30.A
EAN/GTIN:
k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Bandmaß
glasfaser-bandmaß richter
glasfaser bandmaß
glasfaser-bandmaß 30m
Produktbeschreibung:
Genauigkeit nach EG-Vorschrift II
Glasfaserbandmaß gelb
Maßteilung einseitig, schwarz
Bezifferung schwarz
Meterzahlen in rot
3-fache Übersetzung beim Aufrollen des Maßbandes
Schnellrollrahmen aus Kunststoff
Seitenteile aus schlagfestem Kunststoff
Griffschalen aus handfreundlichem Weich-PVC
Spitze zum Abstellen des Maßbandes beim Ab- und Aufrollen
stabile, klappbare Kurbel zum Aufrollen des Maßbandes
Beschreibung zu Maßanfängen:
Maßanfang A: vor dem Nullpunkt ca. 10 cm ohne Maßteilung
Maßanfang B: das Maß beginnt am Beschlag
Maßanfang D: das Maß beginnt am Beschlag, zusätzlich ist am Beschlag ein ausklappbarer Haken angebracht, der am Ausgangspunkt der Messung eingehängt werden kann, dadurch können Messungen von einer Person alleine durchgeführt werden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Glasfaser
Breite:
13 mm
Länge:
30 m
Maßanfang:
A
Maßteilung Vorderseite:
cm
Typ:
Rahmenbandmaß
... >
Messwerkzeuge
>
Bandmaß
>
Rahmenbandmaß
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,45*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlbandmaß polyamidbeschichtet 13 mm Schnellrollrahmen, cm-Teilung, 30 m, A
Richter
402RS/30.A
ab € 36,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen