Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasfaserbandmaß gelb 13 mm Schnellrollrahmen, mm-Teilung, 50 m, D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glasfaserbandmaße gelb 13 mm, Schnellrollrahmen, mm-Teilung, 50 mm
Glasfaserbandmaße gelb 13 mm, Schnellrollrahmen, mm-Teilung, 50 mm
Schnellrollrahmen
Artikel-Nr.:
     415-rich218RS_50.D
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     218RS/50.D
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Bandmaß
glasfaser-bandmaß 50m
glasfaser bandmaß

Produktbeschreibung:

  • Genauigkeit nach EG-Vorschrift II
  • Glasfaserbandmaß gelb
  • Maßteilung einseitig, schwarz
  • Bezifferung schwarz
  • Meterzahlen in rot
  • 3-fache Übersetzung beim Aufrollen des Maßbandes
  • Schnellrollrahmen aus Kunststoff
  • Seitenteile aus schlagfestem Kunststoff
  • Griffschalen aus handfreundlichem Weich-PVC
  • Spitze zum Abstellen des Maßbandes beim Ab- und Aufrollen
  • stabile, klappbare Kurbel zum Aufrollen des Maßbandes

Beschreibung zu Maßanfängen:

  • Maßanfang A: vor dem Nullpunkt ca. 10 cm ohne Maßteilung
  • Maßanfang B: das Maß beginnt am Beschlag
  • Maßanfang D: das Maß beginnt am Beschlag, zusätzlich ist am Beschlag ein ausklappbarer Haken angebracht, der am Ausgangspunkt der Messung eingehängt werden kann, dadurch können Messungen von einer Person alleine durchgeführt werden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Glasfaser
Breite:
13 mm
Länge:
50 m
Maßteilung Vorderseite:
mm
Typ:
Rahmenbandmaß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,67*
€ 88,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,93*
€ 83,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 66,35*
€ 78,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,56*
€ 74,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
218RS/30.D
ab € 39,94*
Ähnlich
Richter
404RS/30.D
ab € 53,18*
Ähnlich
Richter
414WRS/30.D
ab € 40,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.