Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchmesserbandmaß Glasfaser gelb 16 mm mit Hakenring, 20 inches


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchmesserbandmaße Glasfaser gelb 16 mm, mit Hakenring, 20 inches
Durchmesserbandmaße Glasfaser gelb 16 mm, mit Hakenring, 20 inches
Platalkapsel
Artikel-Nr.:
     415-rich283D_20ft
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     283D/20ft
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Durchmesserbandmaß
Durchmessermaßband
durchmesserbandmaß richter 5m
richter durchmesserbandmaß

Produktbeschreibung:

  • aus gewebtem Glasfaser mit Verstärkung
  • für direktes Ablesen des Durchmessers bei einer Umfangmessung
  • Durchmesser ist in cm und mm oder in inches, 1/10 inch ablesbar
  • beidseitige Maßteilung
  • Maßteilung englisch
  • Vorderseite: feet, 1/10, 1/20 ft
  • Rückseite: Durchmesser in inches, 1/10 inch jeder inch beziffert

Maßanfang A

  • vor dem Nullpunkt ca. 10 cm ohne Maßteilung
Weitere Informationen:
Breite:
16 mm
Länge:
5 m
Maßanfang:
AH
Maßteilung Vorderseite:
Inch
Typ:
Umfang- und Durchmesserbandmaß
Weitere Suchbegriffe: durchmesserbandmaß glasfaser, Bandmaße, Durchmesserbandmaße, Glasfaserbandmaße, Markiernägel, messen, Meßketten, Richter, Spezialbandmaße, Stahlbandmaße, Taschenrollenbandmaße, vermessen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
283D/5
ab € 21,07*
Ähnlich
Richter
275D/2md
ab € 9,63*
Ähnlich
Richter
283Da/20ft
ab € 20,50*
Ähnlich
Richter
283Da/5
ab € 16,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.