Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Fertigungsmesstechnik
>
Skalenmessinstrumente
>
Bandmaß
>
Rahmenbandmaß
>
Artikel
Stahlbandmaß weiß 13 mm Duplexteilung, Metallrahmen, 10 m, D
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
415-rich318WSR_10.D
Hersteller:
Richter
Herst.-Nr.:
318WSR/10.D
EAN/GTIN:
k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
Stahlbandmaß
Produktbeschreibung:
Stahl mit Phosphatschicht und weißem Lack gegen Korrosion geschützt
schwarze, einseitig Maßteilung
schwarzrote Bezifferung
Maßteilung und Bezifferung durch transparenten Lack gegen Abrieb geschützt
Duplex: durchgehende mm-Teilung an Ober- und Unterkante des Maßbandes
jeder Meter mit cm-Bezifferung von 1 - 99 cm
Leichtmetallrahmen Typ SR
SR-Rahmen aus eloxiertem Leichtmetall und schlagfesten Kunststoffteilen
ergonomisch geformter, schräger Handgriff für sicheren Halt
langer, umklappbarer Kurbelarm aus Metall
Beschreibung zu Maßanfängen:
Maßanfang A: vor dem Nullpunkt ca. 10 cm ohne Maßteilung
Maßanfang B: das Maß beginnt am Beschlag
Maßanfang D: das Maß beginnt am Beschlag, zusätzlich ist am Beschlag ein ausklappbarer Haken angebracht, der am Ausgangspunkt der Messung eingehängt werden kann, dadurch können Messungen von einer Person alleine durchgeführt werden
Weitere Informationen:
Ausführung:
lackiert
Breite:
13 mm
Länge:
10 m
Maßanfang:
D
Maßteilung Vorderseite:
mm Duplex
Typ:
Rahmenbandmaß
... >
Messwerkzeuge
>
Bandmaß
>
Rahmenbandmaß
Weitere Suchbegriffe:
Stahlmaßband
,
stahlmaßband 10000 mm
,
rahmenbandmaß
,
richter rahmenbandmaß
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,74*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlbandmaß weiß 13 mm Duplexteilung, Metallrahmen, 10 m, A
Richter
318WSR/10.A
ab € 18,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen