Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlbandmaß 13 mm Metri-Polysan, Kapselrahmen, mm-Teilung, 30 m, A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlbandmaß 13 mm Metri-Polysan, Kapselrahmen, mm-Teilung, 30 m, A
Stahlbandmaß 13 mm Metri-Polysan, Kapselrahmen, mm-Teilung, 30 m, A
Platalkapsel
Artikel-Nr.:
     415-rich404PI_30.A
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     404PI/30.A
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Stahlbandmaß
Stahlmaßband
richter stahlbandmaß
stahlbandmaß

Produktbeschreibung:

  • höhere Genauigkeit - EG-Genauigkeitsklasse I
  • maximal erlaubte Toleranzen sind rund 50 % der Genauigkeitsklasse II
  • Stahlbandmaß mit transparentem Polyamid ummantelt
  • besonders korrosionsbeständig
  • hohe Abriebfestigkeit
  • gelber Hintergrund
  • schwarze Maßteilung
  • schwarz-rote Bezifferung
  • durchgehende mm-Teilung
  • Kapselrahmen Typ
  • Seitenteile aus schlagfestem Kunststoff
  • Griffschalen aus handfreundlichem Weich-PVC
  • Spitze zum Abstellen des Maßbandes beim Ab- und Aufrollen
  • stabile, klappbare Kurbel zum Aufrollen des Maßbandes

Beschreibung zu Maßanfängen:

  • Maßanfang A: vor dem Nullpunkt ca. 10 cm ohne Maßteilung
  • Maßanfang B: das Maß beginnt am Beschlag
  • Maßanfang D: das Maß beginnt am Beschlag, zusätzlich ist am Beschlag ein ausklappbarer Haken angebracht, der am Ausgangspunkt der Messung eingehängt werden kann, dadurch können Messungen von einer Person alleine durchgeführt werden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Metri-Polysan
Breite:
13 mm
Länge:
30 m
Maßteilung Vorderseite:
mm
Typ:
Kapselbandmaß
Weitere Suchbegriffe: stahlmaßband 30m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,99*
€ 113,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,61*
€ 107,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,29*
€ 105,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,24*
€ 96,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,17*
€ 94,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
404PI/10.A
ab € 27,09*
Ähnlich
Richter
404VI/10.A
ab € 34,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.