| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-rich418V_10.A Herst.-Nr.: 418V/10.A EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktbeschreibung: - besonders korrosionsbeständig
- gelber Hintergrund
- schwarze, einseitige Maßteilung
- schwarz-rote Bezifferung
- mit transparentem Polyamidüberzug versehen
- hohe Abriebfestigkeit
- Duplex: durchgehende mm-Teilung an Ober- und Unterkante des Maßbandes
- jeder Meter mit cm-Bezifferung von 1 - 99 cm
- Leichtmetallrahmen Typ V
- V-Rahmen aus eloxiertem Leichtmetall und schlagfesten Kunststoffteilen
- ergonomisch geformter, schräger Handgriff für sicheren Halt
- langer, umklappbarer Kurbelarm aus Metall
Beschreibung zu Maßanfängen: - Maßanfang A: vor dem Nullpunkt ca. 10 cm ohne Maßteilung
- Maßanfang B: das Maß beginnt am Beschlag
- Maßanfang D: das Maß beginnt am Beschlag, zusätzlich ist am Beschlag ein ausklappbarer Haken angebracht, der am Ausgangspunkt der Messung eingehängt werden kann, dadurch können Messungen von einer Person alleine durchgeführt werden
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | lackiert | Breite: | 13 mm | Länge: | 10 m | Maßanfang: | A | Maßteilung Vorderseite: | mm | Typ: | Rahmenbandmaß |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |